S726W-60-G
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda
Artículo MI #00779499
No. Fabricante S726W-60-G
Precio4,082.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.7500 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida izquierda
Artículo MI #00779499
No. Fabricante S726W-60-G
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
Precio4,082.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
WC352-400-G1 REDUCTORES DE VELOCIDAD

Especificaciones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Reducción
    Reducción única
  • Relación
    60:1
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tamaño de entrada
    0.7500 pulg.
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Serie
    S700
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje a la izquierda
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de pintura
    Pintura gris

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo