Motion
Molykote Br 2 Plus

DuPont
Molykote Br 2 Plus

Grasa de alto rendimiento: de uso general, litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente, color negro, resistente al agua, de -30 a +130 °C
Artículo MI #00779844
No. Fabricante Molykote Br 2 Plus
Precio34.71 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote Br 2 Plus

Grasa de alto rendimiento: de uso general, litio, composición de aceite mineral, grado 2 NLGI, tamaño 14 oz, recipiente, color negro, resistente al agua, de -30 a +130 °C
Artículo MI #00779844
No. Fabricante Molykote Br 2 Plus

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio34.71 USD/caja

Descripción general

Descripción del fabricante
BR 2 MÁS GRASA,CRT,400G
  • Grasa de aceite mineral espesada con jabón de litio fortificada con MoS2 y otros lubricantes sólidos
  • Lubricante de alta presión y alta resistencia con capacidad de carga alta a velocidades de moderadas a altas

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Composición
    Litio, aceite mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +175 °C
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    De -30 a +130 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    130 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130306
  • Número de catálogo del fabricante
    4112876
  • Peso
    10.90 lb
  • Punto de inflamación
    392 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo