Motion
D1152
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/2 hp hp, 115 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56
Artículo MI #00779935
No. Fabricante D1152
Precio3,380.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1/2 hp hp, 115 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56
Artículo MI #00779935
No. Fabricante D1152
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
Precio3,380.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 1800 D1152 TEFC 56

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    115 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Corriente de carga completa del inducido
    4.8 A
  • Longitud total de la dimensión C
    13.54 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6203
  • Peso
    29.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Aplicación típica
    Grúas, polipastos, transportadores, barrenas y aplicaciones de uso marítimo, donde solo hay disponible alimentación de CC
  • Vataje
    373.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568124598

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo