Descripción general
Descripción del fabricante
01EBCP311GR BLK DE LA PILA
- Adecuado para la mayoría de aplicaciones de servicio medio y una amplia gama de velocidades, hasta 12,600”/320,000 mm dn en las condiciones adecuadas
- Las bases de bloque de almohada de hierro fundido estándar normalmente tienen ranuras longitudinales para tornillos
- El acero fundido u otras bases especiales suelen tener orificios perforados
- División Cooper
Especificaciones
- Diámetro interno3-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14 a 15 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio4.9375 pulg.
- Longitud total16.7500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cilíndrico dividido
- Altura total10.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho de la base6 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general5.2500 pulg.
- Tipo de selloLabio triple
- Capacidad de carga dinámica radial71940 lbf
- Capacidad de carga estática radial94640 lbf
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a +212 °F
- Serie01E
- Cojinete de repuesto01E B 311 GR
- Peso64.77 lb
- RPM Máx.2340 rpm
- UPC_NO7316579385664
- Tipo de bloqueoCollar de abrazadera
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad