Descripción general
- La grasa de alto rendimiento Molykote® BR-2 Plus es una grasa de aceite mineral espesada con jabón de litio fortificada con MoS2 y otros lubricantes sólidos.
- Es un lubricante de alta presión para trabajos pesados con capacidad de carga alta a velocidades de moderadas a altas.
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor180 kg
- Tipo de contenedorTambor
- ComposiciónDialquilditiofosfato de zinc
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+175 °C
- ColorNegro
- Rango de temperaturaDe -30 a +130 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento130 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-30 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130337
- Número de catálogo del fabricante1513028
- Peso397.00 lb
- Punto de inflamación392 °F