Motion
KOPR-KOTE ANTIAGARRE 1lb

Jet-lube
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb

Lubricante antiagarrotamiento Kopr-Kote - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #00780223
No. Fabricante KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb
Precio60.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Jet-lube
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb

Lubricante antiagarrotamiento Kopr-Kote - 1 lb, lata, color: cobre
Artículo MI #00780223
No. Fabricante KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio60.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10004 KOPR-KOTE L.SIN ANTIAGARROTAMIENTO
  • Lubricante antiagarrotamiento de baja fricción fabricado a partir de una combinación de copos de cobre de microtamaño y grafito disperso en una grasa resistente al agua y fortificado con antioxidantes, además de inhibidores de la corrosión y el óxido.\n\nKOPR-KOTE proporciona un escudo contra el contacto entre metales, evitando el agarrotamiento y la corrosión
  • Rellena irregularidades e imperfecciones y resiste soldaduras, endurecimientos o fraguado.\n\nKOPR-KOTE proporciona baja fricción y amortigua las cargas de impacto y choque
  • El bajo cizallamiento entre partículas reduce el deslizamiento de la varilla, lo que permite un desmontaje rápido con un par de llave mínimo
  • No se expulsará de las roscas, no se pegará ni se lavará.

Especificaciones

  • Tipo
    Presión extrema
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Tamaño del contenedor
    1 lb
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Certificación
    DOT CA2004080025, MIL-PRF-907E, NSF H2
  • Composición
    Cobre, grafito, hidrocarburo propelente, mezcla no peligrosa, petróleo
  • Color
    Cobre
  • Rango de temperatura
    -65 a +1800 °F
  • Grado nuclear
    No grado nuclear
  • Características y beneficios
    • Una baja fricción, lubricante antiagarrotamiento fabricado a partir de una combinación de copos de cobre de microtamaño y grafito disperso en una grasa resistente al agua y fortificado con antioxidantes, además de inhibidores de óxido y corrosión.\n\nKOPR-KOTE proporciona una protección contra el contacto entre metales, prevención de incautación y corrosión •Rellena irregularidades e imperfecciones y resiste la soldadura, endurecimiento, o ajuste.\n\nKOPR-KOTE proporciona baja fricción y amortigua las cargas de impacto y choque •El bajo cizallamiento entre partículas reduce el deslizamiento de la varilla, permitiendo un desmontaje rápido con un par de apriete mínimo de la llave •No se apretará fuera de las roscas, la encía, o lavar.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    1800 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °F
  • Temperatura de trabajo
    -65 a 1800 °F
  • Material base
    Complejo / Petróleo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo