Descripción general
- Lectura directa
- Instalar en cualquier posición
- 360° protección/escala giratoria
- Escala lineal más fácil de leer
- No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Buena estabilidad de viscosidad
- Temperaturas de hasta 240°F (115°C)
- Precisión del ±2% de la escala completa (±7% para 1/4” metros)
- Repetibilidad ±1 %
- Calibrado para .876 S.G.
- Material de acero inoxidable y latón disponible previa solicitud; póngase en contacto con su sucursal local de Mi
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo0.5 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AcciónDirecto
- Caudal máximo5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico