Motion
D2304
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 230 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56
Artículo MI #00780468
No. Fabricante D2304
Precio4,574.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de imán permanente de CC - Imán permanente, cepillado, 1 hp hp, 230 V, 1750 rpm rpm, TEFC, bastidor 56
Artículo MI #00780468
No. Fabricante D2304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,574.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1 D2304 MOTOR

Especificaciones

  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Voltaje de inducido de CC
    230 V
  • RPM base
    1750 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Corriente de carga completa del inducido
    4 A
  • Longitud total de la dimensión C
    15.44 pulg.
  • Clase de aislamiento
    F
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Peso
    60.00 lb
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Aplicación típica
    Grúas, polipastos, transportadores, barrenas y aplicaciones de uso marítimo, donde solo hay disponible alimentación de CC
  • Vataje
    746.0 W
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    781568124659

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo