Descripción general
Descripción del fabricante
NG-165 1 LB CAN NICKEL ESPECIAL
- Probado y certificado especialmente para su uso en plantas nucleares
- Cada lote de producción se prueba para detectar contaminantes de azufre, halógenos y metales de baja fusión y cada contenedor se etiqueta con el número de lote que certifica la pureza
- Recomendado para accesorios nucleares, válvulas y colectores de vapor
- Proporciona la máxima protección contra productos químicos agresivos y altas temperaturas de hasta 2,400°F
- Cumple con las especificaciones nucleares de General Electric D50YP12, Westinghouse y Bectel
- Probado a MIL-A-907
Especificaciones
- Características y beneficios• Probado y certificado especialmente para uso en plantas nucleares• Cada lote de producción se prueba para detectar contaminantes de azufre, halógenos y metales de baja fusión y cada contenedor está etiquetado con el número de lote que certifica la pureza• Recomendado para accesorios nucleares, válvulas y colectores de vapor• Proporciona la máxima protección contra productos químicos agresivos y alto calor hasta 2,400°F• Cumple con las especificaciones nucleares de General Electric D50YP12, Westinghouse y Bectel• Probado hasta MIL-A-907
- Peso15.3
- Ancho13
- Longitud15.4
- Altura4.6
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad