Descripción general
- Presión máxima de funcionamiento: 3,500 psi
- El flujo se mide solo en la dirección de avance; sin embargo, se permite el flujo inverso
- El exclusivo diseño de área variable con resorte del caudalímetro en línea permite instalar los caudalímetros en cualquier posición sin afectar la precisión
- Escala lineal fácil de leer, el producto más legible de su clase utilizando indicadores de colores brillantes que se mueven sobre la escala lineal graduada
- La protección/escala giratoria 360° permite instalar el medidor en cualquier orientación sin tener en cuenta la dirección de la escala
- Carcasa de aluminio; como opciones, están disponibles en aluminio anodizado, latón, acero inoxidable T303 y T316
- Se recomienda el puerto de junta tórica SAE sobre el puerto NPT para promover una conexión sin fugas
Especificaciones
- Rosca estándarNPT
- Caudal mínimo1 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo10 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluidos de petróleo
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Rango de caudalDe 1 a 10 gpm
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado