Descripción general
- Adhesivo anaeróbico de curado rápido y baja viscosidad que aumenta la resistencia de los conjuntos de ajuste a presión o de ajuste deslizante hasta 0.006 pulg. de diámetro
- Añade una potencia de retención de hasta 3,000 psi
- Recomendado para piezas que necesitarán un desmontaje posterior, es decir, retención de cojinetes en ejes y en carcasas
Especificaciones
- ColorVerde
- Tamaño del paquete250 ml
- Tipo de paqueteBotella
- Formulario de productoLíquido
- AplicaciónPropósito general
- Tiempo de curado24 h
- Relleno de huecos0.006 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +300 °F
- SerieCompuestos de retención
- Tamaño del contenedor8.45 oz
- Curado completo24 horas
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Resistencia al cizallamiento2300 psi
- Estándares cumplidosListado por CFIA, Mil-R-460B, ASM-TD-5363
- TipoPropósito general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020Compuesto de respaldo Nordbak LOCTITE PC 9020
Ver la documentación
Aflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITEAflojamiento del tornillo de eliminación LOCTITE
Ver la documentación
Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350Reparación de la banda transportadora LOCTITE PC 7350
Ver la documentación
Lechada de maquinaria LOCTITELechada de maquinaria LOCTITE
Ver la documentación