Descripción general
Descripción del fabricante
5 COMPUESTO (WBN),TUBO,150G
- Compuesto dieléctrico utilizado en aisladores y casquillos, como lubricante para interruptores de alta corriente
- Pasta de silicona similar a la grasa con fluido a base de fenilmetilo
- Duradero, fácil de aplicar
- No conductor
- Repelente al agua
- Ayuda a prevenir la formación de rutas conductoras
Especificaciones
- TipoLubricante
- Tamaño del contenedor5.3 oz
- ComposiciónSilicona
- Rango de temperatura-65 a +450 °F
- AplicaciónPropósito general
- ColorGris
- Línea de productosDow Corning
- Página de producto del fabricante
- Detalles adicionalesCompuesto dieléctrico de silicona a base de silicona utilizado en aislantes y casquillos
- Número de catálogo del fabricante4016062
- Características y beneficios• Compuesto dieléctrico utilizado en aislantes y casquillos, como lubricante para interruptores de alta corriente• Pasta de silicona similar a la grasa con fluido a base de fenilmetilo• Duradero, fácil de aplicar• No conductor• Repelente al agua• Ayuda a prevenir la formación de trayectorias conductoras
- Peso5.00 libras, 0.4
- Altura1.66
- Longitud8
- Ancho1.86
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad