Motion
NGBT-8

Bostik
NGBT-8

Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema Never-Seez - 8 oz, lata superior con cepillo, color: gris plateado
Artículo MI #00780737
No. Fabricante NGBT-8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bostik
NGBT-8

Lubricante antiagarrotamiento de presión extrema Never-Seez - 8 oz, lata superior con cepillo, color: gris plateado
Artículo MI #00780737
No. Fabricante NGBT-8
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
OFERTA ESPECIAL NUCLEAR DE NGBT-8 8 OZ CON LA PARTE SUPERIOR CEPILLADA
  • Excelentes cualidades de dispersión del calor
  • Minimiza la corrosión
  • Evita las convulsiones a altas temperaturas
  • Resiste la acción galvánica entre metales diferentes
  • Permite un desmontaje rápido, incluso después de una exposición a altas temperaturas
  • Evita la corrosión en acero a acero inoxidable, titanio, magnesio y otros metales duros
  • Resiste soluciones alcalinas, la mayoría de los vapores químicos y ácidos, sal vial, vapor, agua salada, sal ionizada
  • Especificaciones: G.E. Atomic Equipment Division, #D50YP12; G.E. D6Y6; MIL-A-907; Ford ESE-M12A4-A; Ford WSD-M13P8-A1; Boeing BAC 5008 Type 7-3; U.T. Pratt & Whitney PWA 36053-1; G.E. Engine A50-TF198 Clase A; Garrett Engine PCS5721.

Especificaciones

  • Tamaño del contenedor
    8 oz
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Color
    Gris plateado
  • Rango de temperatura
    -297 a 2400 °F
  • Grado nuclear
    Grado nuclear
  • Características y beneficios
    • Excelentes cualidades de dispersión del calor• Minimiza la corrosión• Evita el agarrotamiento a altas temperaturas• Resiste la acción galvánica entre metales diferentes• Permite un desmontaje rápido, incluso después de una exposición a altas temperaturas• Evita la corrosión del acero al acero inoxidable, titanio, magnesio y otros metales duros• Resistente a soluciones alcalinas, la mayoría de los vapores químicos y ácidos, sal de carretera, vapor, agua salada, wat ionizado• Especificaciones: G.E. División de equipos atómicos, #D50YP12; G.E. D6Y6; MIL-A-907; Ford ESE-M12A4-A; Ford WSD-M13P8-A1; Boeing BAC 5008 Tipo 7-3; U.T. Pratt & Whitney PWA 36053-1; G.E. Motor A50-TF198 Clase A; Motor Garrett PCS5721.
  • Peso
    6.70 libras, 6.7
  • Ancho
    8.5
  • Longitud
    11.7
  • Altura
    2.4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo