Descripción general
Especificaciones
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoBronce fundido
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Estilo de mangoMango de palanca
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Material de la junta tóricaPTFE
- Longitud total6.75 pulg.
- Tamaño del puerto3 NPT
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Material del asientoMPTFE
- Serie70-100
- EstándaresCumple con MSS SP-110
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce fundido