Grasa Molykote 33 Lght

DuPont
Molykote 33 Lght Grease

Grasa de baja temperatura Light Extreme: Composición de aceite de silicona de fenilmetilo y litio para temperaturas extremadamente bajas, 1 grado NLGI, Tamaño de 5.3 oz, Contenedor, Color blanco, Resistente al agua, -100 a +400 °F
Artículo MI #00780953
No. Fabricante Molykote 33 Lght Grease
Precio89.46 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 33 Lght Grease

Grasa de baja temperatura Light Extreme: Composición de aceite de silicona de fenilmetilo y litio para temperaturas extremadamente bajas, 1 grado NLGI, Tamaño de 5.3 oz, Contenedor, Color blanco, Resistente al agua, -100 a +400 °F
Artículo MI #00780953
No. Fabricante Molykote 33 Lght Grease

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio89.46 USD/tb

Descripción general

Descripción del fabricante
TUBO DE GRASA 131959 33 LIGHT 100G
  • Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
  • Inercia
  • Buena estabilidad al corte
  • Amplio rango de temperaturas de servicio: -100°F a 400°F (-73°C a 204°C)
  • Compatible con muchos plásticos

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Temperatura extremadamente baja
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    5.3 oz
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Composición
    Aceite de litio, fenilmetilsilicona
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +439 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -100 a +400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -73 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130467
  • Número de catálogo del fabricante
    4016015
  • Peso
    5.00 lb
  • Punto de inflamación
    214 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo