Descripción general
- Grasa de silicona de fenil-metilo para temperaturas extremadamente bajas
Especificaciones
- AplicaciónRodamientos
- TipoTemperatura extremadamente baja
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor3.6 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónLitio, fenilmetilsilicona
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónUSDA
- Punto de caída+439 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-100 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-73 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130474
- Número de catálogo del fabricante4016012
- Peso8.00 lb
- Punto de inflamación214 °F