Descripción general
- Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
- Inercia
- Buena estabilidad al corte
- Amplio rango de temperaturas de servicio: -100°F a 400°F (-73°C a 204°C)
- Compatible con muchos plásticos
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoTemperatura extremadamente baja
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor18 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónAceite de litio, fenilmetilsilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+439 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-100 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-73 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130481
- Número de catálogo del fabricante4016018
- Peso40.00 lb
- Punto de inflamación214 °F