MS070 5/8

Martin
MS070 5/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: MS070, mordaza recta, 0.6250 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00781124
No. Fabricante MS070 5/8
Precio12.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
MS070 5/8

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: MS070, mordaza recta, 0.6250 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00781124
No. Fabricante MS070 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MS070 5/8 ACOPLAMIENTO DE MARTIN SUPER JAW
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    MS070
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.75 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.3750 pulg.
  • Capacidad de par
    178 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Serie
    Super (MS)
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950064260
  • Peso
    0.24 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos