Descripción general
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo0.2 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo2 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento3500 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico, agua
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado