Descripción general
- Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
- Inercia
- Buena estabilidad al corte
- Amplio rango de temperaturas de servicio: -100°F a 400°F (-73°C a 204°C)
- Compatible con muchos plásticos
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- ColorBlanco
- ComposiciónAceite de litio, fenilmetilsilicona
- Tamaño del contenedor150 g
- Punto de caída+439 °F
- Número de catálogo del fabricante4016023
- Grado NLGI2
- Línea de productosMolykote®
- Rango de temperatura-100 a +400 °F
- TipoTemperatura extremadamente baja
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Peso0.30 libras, 0.4