Descripción general
- Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
- Inercia
- Buena estabilidad al corte
- Amplio rango de temperaturas de servicio: -100°F a 400°F (-73°C a 204°C)
- Compatible con muchos plásticos
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoTemperatura extremadamente baja
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor400 g
- Tipo de contenedorcartucho
- ComposiciónAceite de litio, fenilmetilsilicona
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Resistencia al aguaResistente al agua
- CertificaciónUSDA
- Punto de caída+439 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-100 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-73 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130511
- Número de catálogo del fabricante4016034
- Peso0.90 lb
- Punto de inflamación214 °F