Descripción general
Descripción del fabricante
H605S-005 MEDIDOR DE FLUJO
Especificaciones
- Rosca estándarAAG
- Caudal mínimo0.5 gpm
- Sexo de conexiónMujer
- AccionamientoHidráulico
- AcciónDirecto
- Caudal máximo5 gpm
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico, agua
- Tamaño del puertoSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Tipo de medición de flujoCaudal
- Tipo de ajuste finalRoscado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad