Grasa Molykote 41

DuPont
Molykote 41 Grease

Grasa para altas temperaturas extremas: alta temperatura, negro carbón, litio, composición de silicona y fenilmetilo, grado 2 NLGI, tamaño 150 g, contenedor del tubo, color negro, resistente al agua, de 0 a +550 °F
Artículo MI #00781705
No. Fabricante Molykote 41 Grease
Precio90.02 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 41 Grease

Grasa para altas temperaturas extremas: alta temperatura, negro carbón, litio, composición de silicona y fenilmetilo, grado 2 NLGI, tamaño 150 g, contenedor del tubo, color negro, resistente al agua, de 0 a +550 °F
Artículo MI #00781705
No. Fabricante Molykote 41 Grease

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio90.02 USD/tb

Descripción general

Descripción del fabricante
41 GRSE, TUB,150G
  • Grasa de fenil-metil silicona espesada con negro de carbono

Especificaciones

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    150 g
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Composición
    Negro carbón, litio, fenilmetil silicona
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +572 °F
  • Color
    Negro
  • Rango de temperatura
    0 a +550 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    290 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130580
  • Número de catálogo del fabricante
    2201755
  • Peso
    0.30 lb
  • Lavado con agua
    0.5% 150 °C
  • Punto de inflamación
    419 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo