Descripción general
- Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
- Inercia
- Buena estabilidad al corte
- Amplio rango de temperaturas de servicio: 0°F a 550°F (-18°C a 288°C)
- Compatible con muchos plásticos
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoTemperatura extremadamente alta
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor400 g
- Tipo de contenedorcartucho
- ComposiciónAceite de litio, fenilmetilsilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+572 °F
- ColorNegro
- Rango de temperatura0 a +550 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento290 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130597
- Número de catálogo del fabricante2858070
- Peso11.00 lb
- Lavado con agua0.5% 38 °C
- Punto de inflamación576 °F