Motion
Grasa Molykote 44 Lght

DuPont
Molykote 44 Lght Grease

Grasa ligera para altas temperaturas - Temperatura extrema alta, litio, composición de aceite de silicona y fenilmetilo, grado 1 NLGI, tamaño 150 g, contenedor de tubo, color blanco, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #00781882
No. Fabricante Molykote 44 Lght Grease
Precio86.12 USD/tb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 44 Lght Grease

Grasa ligera para altas temperaturas - Temperatura extrema alta, litio, composición de aceite de silicona y fenilmetilo, grado 1 NLGI, tamaño 150 g, contenedor de tubo, color blanco, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #00781882
No. Fabricante Molykote 44 Lght Grease

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.12 USD/tb

Descripción general

Descripción del fabricante
44 GRUESA IZQUIERDA, TUBO,150G
  • Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
  • Inercia
  • Buena estabilidad al corte
  • Amplio rango de temperaturas de servicio: -40°F a 400°F (-40°C a 204°C)
  • Compatible con muchos plásticos

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Temperatura extremadamente alta
  • Grado NLGI
    1
  • Tamaño del contenedor
    150 g
  • Tipo de contenedor
    Tubo
  • Composición
    Aceite de litio, fenilmetilsilicona
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +432 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130634
  • Número de catálogo del fabricante
    4016043
  • Peso
    0.30 lb
  • Lavado con agua
    0.005
  • Punto de inflamación
    214 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo