Motion
70-101-07

Conbraco
70-101-07

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce fundido, Mango en T
Artículo MI #00781928
No. Fabricante 70-101-07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-101-07

Válvula de bola 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., Roscada en línea, Cuerpo de bronce fundido, Mango en T
Artículo MI #00781928
No. Fabricante 70-101-07
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
70-101-07 VÁLVULA DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Material del cuerpo
    Bronce fundido
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del vástago
    B16 Latón
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce fundido
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    70-100
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Longitud total
    2.06 pulg.
  • Peso
    0.54 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo