Descripción general
- Grasa de silicona de fenil-metilo para temperaturas bajas a altas
Especificaciones
- AplicaciónRodamientos
- TipoTemperatura alta
- Grado NLGI1
- Tamaño del contenedor18 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónLitio, fenilmetilsilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+432 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130658
- Número de catálogo del fabricante4016042
- Peso40.00 lb
- Punto de inflamación214 °F