Motion
70-143-10

Conbraco
70-143-10

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de bronce fundido, palanca
Artículo MI #00782073
No. Fabricante 70-143-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-143-10

Válvula de bola de 2-Way Apollo® - Operada manualmente, 2-Way, 600 psi máx., 1/2 NPT puerto, cuerpo de bronce fundido, palanca
Artículo MI #00782073
No. Fabricante 70-143-10

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA SS 70-143-10 1/2

Especificaciones

  • Tipo de control
    Operado manualmente
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT
  • Material del cuerpo
    Bronce fundido
  • Estilo de mango
    Mango de palanca
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Estilo del cuerpo
    2 piezas
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Material del sello del vástago
    MPTFE
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Material del mango
    Acero inoxidable con agarre de vinilo
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce fundido
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Serie
    70-100
  • Opciones
    Tuerca y palanca de acero inoxidable
  • Estándares
    Cumple con MSS SP-110
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Peso
    0.62 lb
  • UPC_NO
    670750659393
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo