Descripción general
Especificaciones
- Tipo de baseBase horizontal
- Tamaño del reductor del fabricante221
- Dimensiones generales6 x 8-3/4 x 1/2 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud máxima del centro al centro del perno4.75 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno7.25 pulg.
- Base inferior al centro de salida3.75 pulg.
- Altura total0.50 pulg.
- Longitud total6.00 pulg.
- Ancho general8.75 pulg.
- UPC_NO781711686430
- Peso9.00 lb
- Tipo de montajeParte inferior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad