Motion
H701A-020
Caudalímetro de área variable - Tamaño de puerto de 2 gpm, NPT, hembra, flujo máx. de 20 gpm
Artículo MI #00782120
No. Fabricante H701A-020
Precio584.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro de área variable - Tamaño de puerto de 2 gpm, NPT, hembra, flujo máx. de 20 gpm
Artículo MI #00782120
No. Fabricante H701A-020
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
Precio584.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H701A-020 MEDIDOR DE FLUJO
  • Lectura directa
  • Instalar en cualquier posición
  • 360° protección/escala giratoria
  • Escala lineal más fácil de leer
  • No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
  • Relativamente insensible a golpes y vibraciones
  • Buena estabilidad de viscosidad
  • Temperaturas de hasta 240°F (115°C)
  • Precisión del ±2% de la escala completa (±7% para 1/4” metros)
  • Repetibilidad ±1 %
  • Calibrado para .876 S.G.
  • Material de acero inoxidable y latón disponible previa solicitud; póngase en contacto con su sucursal local de Mi

Especificaciones

  • Rosca estándar
    NPT
  • Caudal mínimo
    2 gpm
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Acción
    Directo
  • Caudal máximo
    20 gpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    3,500 psi psi
  • Medio de funcionamiento
    Fluido hidráulico
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo