Descripción general
Especificaciones
- Tipo de baseBase horizontal
- Tamaño del reductor del fabricante226
- Dimensiones generales7.38 x 11 x 0.63 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Longitud máxima del centro al centro del perno5.75 pulg.
- Ancho máx. del centro al centro del perno9.00 pulg.
- Base inferior al centro de salida4.62 pulg.
- Altura total0.63 pulg.
- Longitud total7.38 pulg.
- Ancho general11.00 pulg.
- UPC_NO781711686546
- Peso16.00 lb
- Tipo de montajeParte inferior
- Tipo de productoBases reductoras de velocidad