Motion
090A30-80NV1K
ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 10 GAL, 3000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #00782235
No. Fabricante 090A30-80NV1K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACUMULADOR DE PISTÓN- Capacidad 10 GAL, 3000 psi máx., SAE 2"4BOLT CÓDIGO 61 Puerto de fluido, 9" de diámetro de cubierta, Material de cubierta de ACERO AL CARBONO
Artículo MI #00782235
No. Fabricante 090A30-80NV1K
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
71540282 9 OD 3000 PSI 10 GL PISTÓN DE ACUERDO
  • - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles

Especificaciones

  • Capacidad del acumulador
    10 GAL
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Puerto de fluido
    2 Brida SAE (código 61)
  • Diámetro del cotilo
    9"
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Altura total
    0
  • Posición de montaje
    Vertical
  • Material del sello
    NBR
  • Reparable
    Reparable
  • Estándares cumplidos
    ESTÁNDAR INDUSTRIAL
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Peso del acumulador
    385

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo