Motion
4016057

DuPont
4016057

Grasa de temperatura media alta Molykote 44 Med Grease - Temperatura extremadamente alta, litio, composición de aceite de fenilmetil silicona, grado 2 NLGI, 400 g, cartucho, color blanco
Artículo MI #00782252
No. Fabricante 4016057
Precio218.23 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
4016057

Grasa de temperatura media alta Molykote 44 Med Grease - Temperatura extremadamente alta, litio, composición de aceite de fenilmetil silicona, grado 2 NLGI, 400 g, cartucho, color blanco
Artículo MI #00782252
No. Fabricante 4016057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio218.23 USD/caja

Descripción general

Descripción del fabricante
44 MED GRSE,CRT,400G
  • Resistencia a la oxidación, humedad y atmósferas corrosivas
  • Inercia
  • Buena estabilidad al corte
  • Amplio rango de temperaturas de servicio: -40°F a 400°F (-40°C a 204°C)
  • Compatible con muchos plásticos

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Temperatura extremadamente alta
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    400 g
  • Composición
    Aceite de litio, fenilmetilsilicona
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +432 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Línea de productos
    Molykote®
  • Número de catálogo del fabricante
    4016057
  • Peso
    10.90 libras, 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo