Descripción general
Descripción del fabricante
44 MED GRSE,KG,3.6KG
- Grasa de silicona de fenil-metilo para temperaturas bajas a altas
Especificaciones
- AplicaciónMultipropósito
- TipoTemperatura extremadamente alta
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor3.6 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónAceite de litio, fenilmetilsilicona
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Punto de caída+432 °F
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-40 a +400 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento204 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130696
- Número de catálogo del fabricante4016050
- Peso8.00 lb
- Lavado con agua1% 38 °C
- Punto de inflamación214 °F
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad