Motion
X226-11VK
Base vertical del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 226 , material de hierro fundido
Artículo MI #00782365
No. Fabricante X226-11VK
Precio689.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base vertical del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 226 , material de hierro fundido
Artículo MI #00782365
No. Fabricante X226-11VK
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
Su precio$689.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
X226-11VK VERT BASE

Especificaciones

  • Tipo de base
    Base vertical
  • Tamaño del reductor del fabricante
    226
  • Dimensiones generales
    9.63 x 9.88 x 0.63 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    7.00 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    7.00 pulg.
  • Altura total
    0.63 pulg.
  • Longitud total
    9.63 pulg.
  • Ancho general
    9.88 pulg.
  • UPC_NO
    781711686553
  • Peso
    12.35 lb
  • Tipo de montaje
    Parte inferior o superior
  • Tipo de producto
    Bases reductoras de velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo