Motion
Grasa Molykote 44 Med

DuPont
Molykote 44 Med Grease

Grasa de temperatura media alta: alta temperatura, litio, composición de fenilmetil silicona, grado 2 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color blanco, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #00782394
No. Fabricante Molykote 44 Med Grease
Precio6,664.16 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 44 Med Grease

Grasa de temperatura media alta: alta temperatura, litio, composición de fenilmetil silicona, grado 2 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color blanco, resistente al agua, de -40 a +400 °F
Artículo MI #00782394
No. Fabricante Molykote 44 Med Grease

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,664.16/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
44 MED GRSE,KG,18KG-PAIL
  • Grasa de silicona de fenil-metilo para temperaturas bajas a altas

Especificaciones

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Tipo
    Temperatura alta
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    18 kg
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Composición
    Litio, fenilmetilsilicona
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Punto de caída
    +432 °F
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -40 a +400 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130702
  • Número de catálogo del fabricante
    4016052
  • Peso
    40.00 lb
  • Lavado con agua
    1% 38 °C
  • Punto de inflamación
    214 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo