Motion
X239-11VK
Base vertical del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 239 , material de hierro fundido
Artículo MI #00782434
No. Fabricante X239-11VK
Precio1,505.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Base vertical del reductor de velocidad - Tamaño del reductor 239 , material de hierro fundido
Artículo MI #00782434
No. Fabricante X239-11VK
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
Precio1,505.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
X239-11V VERT BASE

Especificaciones

  • Tipo de base
    Base vertical
  • Tamaño del reductor del fabricante
    239
  • Dimensiones generales
    13.63 x 13.88 x 0.88 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud máxima del centro al centro del perno
    10.25 pulg.
  • Ancho máx. del centro al centro del perno
    10.25 pulg.
  • Altura total
    0.88 pulg.
  • Longitud total
    13.63 pulg.
  • Ancho general
    13.88 pulg.
  • UPC_NO
    781711686591
  • Peso
    27.74 lb
  • Tipo de montaje
    Parte inferior o superior
  • Tipo de producto
    Bases reductoras de velocidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo