Motion
BC138
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, no regenerativo, clasificación NEMA 1, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #00782518
No. Fabricante BC138
Precio452.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, no regenerativo, clasificación NEMA 1, 50/60 Hz, NEMA 1
Artículo MI #00782518
No. Fabricante BC138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$452.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BC138 90V CONTROL DE VELOCIDAD DE CC

Especificaciones

  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1
  • Función del controlador
    Ejecutar/detener
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Tipo de retroalimentación
    Codificador incremental
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    32 a 104 °F
  • Frenado
    No
  • Aplicación
    Industria general
  • Detalle adicional del tipo de accionamiento
    5K Potenciómetro
  • Control del operador
    Sí
  • Detalle de los controles del operador
    Sí
  • Características de seguridad
    Listado por UL y reconocido en Canadá
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL, reconocido en Canadá
  • Peso
    1.00 lb
  • Página de producto del fabricante

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo