Motion
MS090 7/16

Martin
MS090 7/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: MS090, mordaza recta, 0.4375 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00782540
No. Fabricante MS090 7/16
Precio27.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
MS090 7/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: MS090, mordaza recta, 0.4375 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00782540
No. Fabricante MS090 7/16
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
Precio27.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MS090 7/16 ACOPLAMIENTO DE MARTIN SUPER JAW
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    MS090
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8125 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1250 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1250 pulg.
  • Capacidad de par
    723 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    Super (MS)
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950069838
  • Peso
    0.69 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos