Descripción general
- - Hecho en EE. UU. - Larga vida útil - Durabilidad extrema - Certificados de terceros disponibles
Especificaciones
- Capacidad del acumulador40 GAL
- Presión máxima de funcionamiento3000
- Puerto de fluido2 Brida SAE (código 61)
- Diámetro del cotilo14"
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Altura total0
- Posición de montajeVertical
- Material del selloN.o DE SERVICIO GRAVE
- ReparableReparable
- Estándares cumplidosNO CERTIFICADO
- Certificación del paísEE. UU.
- Peso del acumulador1490