Descripción general
- Alta resistencia a la oxidación
- Amplio rango de temperaturas de servicio -65°C a +175°C (-85°F a +347°F)
- Buena protección contra la corrosión
- Compatible con muchos plásticos y elastómeros
Especificaciones
- AplicaciónJunta tórica
- TipoPropósito general
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor150 g
- Tipo de contenedorCubeta
- ComposiciónLitio, silicona
- Punto de caída+220 °C
- ColorBlanco
- Rango de temperatura-85 a +347 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °C
- OlorLigero
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130726
- Número de catálogo del fabricante4118446
- Peso0.30 lb
- Lavado con agua0.042
- Punto de inflamación214 °F