Descripción general
- Grasa de fenil-metil silicona formulada para juntas tóricas
Especificaciones
- Grado NLGI2
- Tamaño del contenedor3.6 kg
- Tipo de contenedorCubeta
- Tipo de baseAgua
- ComposiciónAceite de silicona, éster, jabón de litio
- Punto de caída428 °F
- ColorBorrar
- Temperatura máxima de funcionamiento175 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-65 °C
- OlorLigero
- Para usar conPinturas de látex
- Línea de productosMolykote®
- UPC_NO077472130733
- Número de catálogo del fabricante4016068
- Peso8.00 lb
- Punto de inflamación214 °F