Descripción general
- sin lubricación
- instalación sencilla
- sin contacto de metal a metal
- resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
- inspección sencilla de la araña de transporte de carga
- La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoMS090
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8125 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1250 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1250 pulg.
- Capacidad de par723 pulg.
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32 pulg.
- SerieSuper (MS)
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO697950064369
- Peso0.69 lb
- Componente de acoplamientoMordaza
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.