Motion
01BCP507GR-GM

Cooper
01BCP507GR-GM

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00782779
No. Fabricante 01BCP507GR-GM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cooper
01BCP507GR-GM

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00782779
No. Fabricante 01BCP507GR-GM
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
01BCP507GR-GM BLOQUE DE ALMOHADA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 18.5000 a 19.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    7.1250 pulg.
  • Longitud total
    22.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cilíndrico dividido
  • Altura total
    15.8750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    7.0000 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Laberinto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    86800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    122000 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Serie
    01
  • Cojinete de repuesto
    01BC507GRGM
  • Peso
    192 lb
  • Material de la jaula
    Latón metálico de pistola
  • RPM Máx.
    1570 rpm
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo