Motion
Grasa para juntas tóricas Molykote 55

DuPont
Molykote 55 O-Ring Grease

Lubricante para juntas tóricas: de uso general, litio, composición de silicona, grado 2 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color blanco, de -85 a +347 °F
Artículo MI #00782781
No. Fabricante Molykote 55 O-Ring Grease
Precio4,909.57 USD/pa
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote 55 O-Ring Grease

Lubricante para juntas tóricas: de uso general, litio, composición de silicona, grado 2 NLGI, tamaño 18 kg, recipiente, color blanco, de -85 a +347 °F
Artículo MI #00782781
No. Fabricante Molykote 55 O-Ring Grease
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
Precio4,909.57 USD/pa

Descripción general

Descripción del fabricante
55 O-RING GRSE,KG,18KG-PAIL
  • Alta resistencia a la oxidación
  • Amplio rango de temperaturas de servicio -65°C a +175°C (-85°F a +347°F)
  • Buena protección contra la corrosión
  • Compatible con muchos plásticos y elastómeros

Especificaciones

  • Aplicación
    Junta tórica
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    18 kg
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Composición
    Litio, silicona
  • Punto de caída
    +220 °C
  • Color
    Blanco
  • Rango de temperatura
    -85 a +347 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -65 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130740
  • Número de catálogo del fabricante
    4016076
  • Peso
    40.00 lb
  • Punto de inflamación
    214 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo