Motion
MS090 11/16

Martin
MS090 11/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 2.1250 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #00782793
No. Fabricante MS090 11/16
Precio27.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
MS090 11/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 2.1250 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #00782793
No. Fabricante MS090 11/16
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
Precio27.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MS090 11/16 ACOPLAMIENTO DE MARTIN SUPER JAW

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8125 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Serie
    EM
  • Número de Upc del fabricante
    697950132815
  • UPC_NO
    697950132815
  • Peso
    0,69 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos