Descripción general
- Cuerpo de bronce de dos piezas
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Extremos de soldadura
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
Especificaciones
- ConexiónSoldadura
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1-1/2 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoEn línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv84 Cv
- Estándares cumplidosMSS SP-110, ASTM B16
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMPTFE
- Material del mangoAcero
- Material de la bolaBronce cromado
- Material del vástagoLatón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula1-1/2 pulg.
- Longitud total5.25 pulg.
- UPC_NO670750666223
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería1-1/2 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónSuéter x Suéter
- Tipo de mangoPalanca
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 PSI
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Tamaño del tubo1-1/2 pulg.
- Estructura de la válvula2-Piece