Molykote M-77

DuPont
Molykote M-77

Pasta: uso general, litio, disulfuro de molibdeno, composición de aceite de polifenilmetilsiloxano, grado 2 NLGI, tamaño 946 g, envase, color negro/gris, resistente al agua, de -49 a +446 °F
Artículo MI #00782901
No. Fabricante Molykote M-77
Precio674.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DuPont
Molykote M-77

Pasta: uso general, litio, disulfuro de molibdeno, composición de aceite de polifenilmetilsiloxano, grado 2 NLGI, tamaño 946 g, envase, color negro/gris, resistente al agua, de -49 a +446 °F
Artículo MI #00782901
No. Fabricante Molykote M-77
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
Precio674.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 77 PSTE, BKT,946G
  • Pasta MoS2 a base de silicona

Especificaciones

  • Aplicación
    Multipropósito
  • Tipo
    Propósito general
  • Grado NLGI
    2
  • Tamaño del contenedor
    946 g
  • Tipo de contenedor
    puede
  • Composición
    Litio, disulfuro de molibdeno, aceite de polifenilmetilsiloxano
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Color
    Negro/gris
  • Rango de temperatura
    -49 a +446 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -45 °C
  • Olor
    Ligero
  • Línea de productos
    Molykote®
  • UPC_NO
    077472130016
  • Número de catálogo del fabricante
    1906364
  • Peso
    2.00 lb
  • Punto de inflamación
    392 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo