70-302-01

Conbraco
70-302-01

Válvula de bola de bronce FNPT de 1/2 pulg., unión simple en línea
Artículo MI #00783021
No. Fabricante 70-302-01
Precio86.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Conbraco
70-302-01

Válvula de bola de bronce FNPT de 1/2 pulg., unión simple en línea
Artículo MI #00783021
No. Fabricante 70-302-01

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio86.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
70-302-01 3/8 VÁLVULA BRONCE
  • Junta tórica de fluorocarbono sellada unión única
  • Asientos reforzados
  • Diseño de vástago a prueba de explosión
  • Prensaestopas ajustable
  • Extremo de unión simple NPT hembra
  • Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
  • Cumple con MSS SP-110

Especificaciones

  • Material de la bola
    Latón cromado
  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE
  • Estilo del cuerpo
    Unión única en línea
  • Especificaciones de cumplimiento
    MSS SP-110
  • Conexión
    Roscado
  • Tipo de conexión
    UNIÓN FNPT x VÁLVULA BOLA FNPT
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    7.2 Cv
  • Material del mango
    Acero galvanizado con agarre de vinilo
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Tipo de mango
    Palanca
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    600 psi CWP
  • Presión máxima de vapor
    WSP de 150 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
  • Material de la junta tórica
    Junta de unión de fluorocarbono
  • Longitud total
    5.77 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    3/8 pulg.
  • Estilo de portabilidad
    Puerto estándar
  • Material del asiento
    RPTFE
  • Estándares cumplidos
    MSS-SP-110
  • Material del vástago
    latón
  • Material del sello del vástago
    MRPTFE
  • Tipo de vástago
    Antideflagrante
  • Rango de temperatura
    -20 a 450 °F
  • Material del cuerpo de la válvula
    Bronce
  • Tamaño de la válvula
    3/8 NPT
  • Estructura de la válvula
    2-Piece
  • Peso
    0.81 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo