Descripción general
- Junta tórica de fluorocarbono sellada unión única
- Asientos reforzados
- Diseño de vástago a prueba de explosión
- Prensaestopas ajustable
- Extremo de unión simple NPT hembra
- Servicio de vacío hasta 29 pulgadas Hg
- Cumple con MSS SP-110
Especificaciones
- ConexiónRoscado
- Presión máxima de funcionamiento600 psi
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
- Material del cuerpoBronce
- Estilo de mangoPalanca
- Estilo de portabilidadPuerto estándar
- Estilo del cuerpoUnión única en línea
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv15 Cv
- Estándares cumplidosMSS-SP-110
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 600 psi, vapor - 150 psi
- Material del sello del cuerpoPTFE
- Material del sello del vástagoMRPTFE
- Material de la junta tóricaJunta de unión de fluorocarbono
- Material del mangoAcero galvanizado con agarre de vinilo
- Material de la bolaLatón cromado
- Material del vástagolatón
- Material del asientoRPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaBronce
- Tamaño de la válvula1/2 NPT
- Longitud total5.87 pulg.
- Peso0.96 lb
- UPC_NO670750669385
- Página de producto del fabricante
- Tamaño de la tubería1/2 pulg.
- Especificaciones de cumplimientoMSS SP-110
- Tipo de conexiónUNIÓN FNPT x VÁLVULA BOLA FNPT
- Tipo de mangoPalanca
- Presión máxima600 psi CWP
- Presión máxima de vaporWSP de 150 psi
- Tipo de vástagoAntideflagrante
- Rango de temperatura-20 a 450 °F
- Estructura de la válvula2-Piece